入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.2570 |
寸法タイプ | 手紙 |
ドリルビットサイズ | F |
終了 | 錫 |
フルートの長さ | 39 mm |
グレード | 高性能 |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | セルフセンタリング、研ぎ澄まされた、らせん状のレリーフ |
シャンク径 | 1 / 4 " |
含まれているサイズ | F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29602500 | 0.2500 | 分数インチ | 39 mm | 100 mm | 15 / 64 " | 1 / 4 " | ¥38,169 | |
29602656 | 0.2656 | 分数インチ | 40 mm | 4" | 1 / 4 " | 17 / 64 " | ¥36,968 | |
29602756 | 0.2756 | メトリック | 40 mm | 4" | 6.50 mm | 7.00 mm | ¥36,968 | |
29602812 | 0.2812 | 分数インチ | 40 mm | 4" | 17 / 64 " | 9 / 32 " | ¥40,098 | |
29602969 | 0.2969 | 分数インチ | 1.75 " | 106 mm | 9 / 32 " | 19 / 64 " | ¥36,968 | |
29603125 | 0.3125 | 分数インチ | 1.75 " | 106 mm | 19 / 64 " | 5 / 16 " | ¥40,098 | |
29603150 | 0.3150 | メトリック | 1.75 " | 106 mm | 7.50 mm | 8.00 mm | ¥36,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。