定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 13005512 テーパー長ドリル ビット 14.00mm コーティングなし | AH9RVJ 41AJ47

CJT KOOLCARB 13005512テーパー長さドリルビット14.00mmコーティングなし

在庫あり
アイテム:AH9RVJ モデル:13005512相互参照:41AJ47

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,083 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテーパー長さドリルビット
XNUMX進数に相当0.5512
寸法タイプメトリック
ドリルビットサイズ14.00 mm
終了コーティングされていない
フルートの長さ124 mm
グレード一般的用途
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)8.25 "
ポイント角度118度
ポイントタイプカム安心
含まれているサイズ14.00

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)21.08
船幅(cm)1.91
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)含まれているサイズ価格
CJT KOOLCARB 13001250 テーパー長ドリル ビット 1/8 インチ コーティングなし | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250分数インチ70 mm5.125 "1 / 8 "-
見積依頼
CJT KOOLCARB 13001406 テーパー長ドリル ビット 9/64 インチ コーティングなし | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406分数インチ76 mm5.375 "9 / 64 "¥6,096
CJT KOOLCARB 13001562 テーパー長ドリルビット 5/32 インチ。 コーティングされていない | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562分数インチ76 mm5.375 "5 / 32 "¥4,330
CJT KOOLCARB 13001719 テーパー長ドリル ビット 11/64 インチ コーティングなし | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719分数インチ86 mm5.75 "11 / 64 "¥5,034
CJT KOOLCARB 13001875 テーパー長ドリル ビット 3/16 インチ コーティングなし | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875分数インチ86 mm5.75 "3 / 16 "¥4,407
CJT KOOLCARB 13002031 テーパー長ドリル ビット 13/64 インチ コーティングなし | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031分数インチ92 mm6"13 / 64 "¥4,636
CJT KOOLCARB 13002165 テーパー長ドリル ビット 5.50mm コーティングなし | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165メトリック92 mm6"5.50¥7,690

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 13005512テーパー長さドリルビット14.00mmコーティングなし
¥18,083 /単価