入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパー長さドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.1875 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 3 / 16 " |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 86 mm |
グレード | 一般的用途 |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | カム安心 |
含まれているサイズ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13001250 | 0.1250 | 分数インチ | 70 mm | 5.125 " | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
13001406 | 0.1406 | 分数インチ | 76 mm | 5.375 " | 9 / 64 " | ¥5,002 | |
13001562 | 0.1562 | 分数インチ | 76 mm | 5.375 " | 5 / 32 " | ¥4,811 | |
13001719 | 0.1719 | 分数インチ | 86 mm | 5.75 " | 11 / 64 " | ¥4,226 | |
13002031 | 0.2031 | 分数インチ | 92 mm | 6" | 13 / 64 " | ¥5,153 | |
13002165 | 0.2165 | メトリック | 92 mm | 6" | 5.50 | ¥6,532 | |
13002188 | 0.2188 | 分数インチ | 92 mm | 6" | 7 / 32 " | ¥4,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。