定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 12005118 ジョバー ドリル ビット メトリック 13.00mm 118 度 | AH9RJC 41AG09

CJT KOOLCARB 12005118Jobberドリルビットメートル法13.00mm118度

在庫あり
アイテム:AH9RJC モデル:12005118相互参照:41AG09

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,939 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.5118
寸法タイプメトリック
ドリルビットサイズ13.00 mm
終了コーティングされていない
フルートの長さ122.2 mm
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)168.2 mm
ポイント角度118度
ポイントタイプカム安心
シャンク径13.00 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)17.02
船幅(cm)1.59
原産国US

商品の詳細:

  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
CJT KOOLCARB 12000980 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #40 118 度 | AH9QZY 41AE19 120009800.0980ワイヤー1.625 "2.75 "0.098 "¥4,307
CJT KOOLCARB 12000995 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #39 118 度 | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995ワイヤー1.625 "2.75 "0.1 "¥4,507
CJT KOOLCARB 12001015 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #38 118 度 | AH9RAA 41AE21 120010150.1015ワイヤー1.625 "2.75 "0.102 "¥4,494
CJT KOOLCARB 12001040 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #37 118 度 | AH9RAB 41AE22 120010400.1040ワイヤー1.625 "2.75 "0.104 "¥4,507
CJT KOOLCARB 12001065 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #36 118 度 | AH9RAC 41AE23 120010650.1065ワイヤー1.625 "2.75 "0.107 "¥5,206
CJT KOOLCARB 12001094 ジョバー ドリル ビット 7/64 インチ 118 度 | AH9RAD 41AE24 120010940.1094分数インチ1.625 "2.75 "7 / 64 "¥4,394
CJT KOOLCARB 12001100 ジョバー ドリル ビット ワイヤー サイズ #35 118 度 | AH9RAE 41AE25 120011000.1100ワイヤー1.625 "2.75 "0.11 "¥4,681

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 12005118Jobberドリルビットメートル法13.00mm118度
¥10,939 /単価