CHRONOMITE LABS R-48L/240 電気タンクレス給湯器、屋内、11、500 W、5 Gpm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気タンクレス給湯器 |
船の重量(kg) | 5.21 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | ワイヤーサイズ | アンペアAC | アイテム価格 | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-15L / 120 | 14 AWG | 15 | Elecタンクレス給湯器 | 45から150へのpsi | 80度から120度F | 120 VAC | 1800 | 9.62 " | ¥41,303 | |
M-20L / 208_104F | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 104度F | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ¥58,358 | |
SR-20L / 208 | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ¥47,772 | |
SR-20L / 277 | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 277 VAC | 5540 | 9.62 " | ¥46,837 | |
SR-30 / 277 | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 277 VAC | 8310 | 9.62 " | ¥46,588 | |
SR-30 / 208 | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ¥48,050 | |
M-30 / 208_110F | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 110度F | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ¥59,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。