Chrislynn 84324 | 1/2-13、1.25 インチ ヘリカル インサート | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHRISLYNN 84324 フリー ランニング インサート、UNC、バルク、17/32 インチ ドリル、長さ 1.25 インチ、50PK

在庫あり
アイテム: AG9AEW モデル:84324相互参照:1185-8CN-1250 / MS122205 / 3085

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,221 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フリーランニングインサート
ドリルサイズ17 / 32 "
インサートの長さ1.25 "
材料304ステンレススチール
番手1 / 2-13

発送情報:

船の重量(kg) 0.53
原産国US

商品の詳細:

  • ヘリコイル相互参照: 1185-8CN-1250
  • 軍用規格の相互参照:MS122205
  • リコイル相互参照:3085

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHRISLYNN 84324 フリー ランニング インサート、UNC、バルク、17/32 インチ ドリル、長さ 1.25 インチ、50PK
¥1,221 /パック