入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
コイルボルト | 115 VAC |
GPM @ 3000 PSI | 12 |
高さ | 3.48 |
保持アンプ | 0.54/0.41 |
Hz | 50/60 |
突入電流 | 2.2/2.0 |
長さ | 8.07 |
マックス。 圧力 | 5000 |
最大タンク圧力(PSI) | 3000 |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
オーバーライド | オーバーライドなし |
シールタイプ | ブナN |
サイズ | DO3 |
スプールタイプ | タンデム |
タイプ | ソレノイド作動 |
船の重量(kg) | 2.01 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P80 | 6.5 " | - | - | 3.5 " | 9.5 " | 3625のプサイ | - | - | ¥83,289 | ||
273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | ¥64,404 | ||
2P40A1A1 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | ジョイスティック | ¥88,457 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | レバー | ¥88,814 | ||
4P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | レバー | ¥112,280 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | ソレノイド作動 | ¥46,040 | ||
D05S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 25 | 4.29 | 10.48 | 5000 | DO5 | ソレノイド作動 | ¥71,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。