CHIEF 4P40油圧方向制御弁4方向4スプール
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
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
フロー容量 | 10 |
高さ | 2-23/64 |
インレット/アウトレットNPT | SAE#10 |
長さ | 7.5 " |
マックス。 圧力 | 3625 |
NPTポート | SAE#8 |
リリーフバルブの範囲 | 1500〜3625 |
タイプ | レバー |
船の重量(kg) | 7.92 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | BG |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P80 | 6.5 " | - | - | 3.5 " | 9.5 " | 3625のプサイ | - | - | ¥83,289 | ||
273446 | 4.5 " | - | - | 3" | 9" | 2750 PSI | - | - | ¥64,404 | ||
2P40A1A1 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | ジョイスティック | ¥88,457 | ||
3P40 | - | - | - | 2-23/64 | 7.5 " | 3625 | - | レバー | ¥88,814 | ||
DO3S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 12 | 3.48 | 9.04 | 5000 | DO3 | ソレノイド作動 | ¥55,655 | ||
D03S-2C-115A-35 | - | 115 VAC | 12 | 3.48 | 8.07 | 5000 | DO3 | ソレノイド作動 | ¥59,927 | ||
D05S-2C-12D-35 | - | 12 VDC | 25 | 4.29 | 10.48 | 5000 | DO5 | ソレノイド作動 | ¥81,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。