入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ギアポンプ |
Drive | 外部 |
HPが必要 | 7 |
入力RPM | 4000 |
取り付けフランジ | 4ボルト |
公称流量 | 13 GPM |
ポート(インレット) | 1インチチューブ |
ポート(アウトレット) | 1 / 2 "NPT |
回転 | 右回りに |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
送信 | 2ステージ |
タイプ | ツーステージ |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 入力RPM | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
250092 | 4000 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥51,962 | ||
CBNA-8.8 / 3.6A | 3600 | 1/2 | 1.5 | ¥56,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。