入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ギアポンプ |
GPM @ 1000 PSI | 3.2 |
GPM @ 2000 PSI | 6.5 |
HPが必要 | 6 |
入力RPM | 3600 |
取り付けフランジ | 4ボルト |
公称流量 | 11 |
ポート(インレット) | 1 / 2 "NPT |
ポート(アウトレット) | 1 / 2 "NPT |
回転 | 右回りに |
軸径 | 1/2 |
軸長 | 1.5 |
タイプ | ツーステージ |
船の重量(kg) | 2.66 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 22.1 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。