入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラチェットレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 7 |
CFM @全負荷 | 21 |
デューティ | 産業 |
排気 | 調節可能 |
フリースピード | 190回転 |
ハンドル材料 | ラバーグリップ付きアルミニウム |
頭の高さ | 1.25 " |
ヘッド幅 | 1.75 " |
長さ | 12 " |
マックス トルク | 90フィートポンド |
最小ホース | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 3 / 8 " |
スロットル | トリガー |
トルク範囲 | 10〜90フィートポンド |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8467115090 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。