入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.30 |
ベアリング | 玉 |
ボディスタイル | ピストル |
ボディタイプ | ピストル |
CFM @全負荷 | 21.2 |
チャックサイズ | 1 / 4 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
フリースピード | 3300回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.30 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6 45 / 64 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | いいえ |
スロットルタイプ | トリガー |
工具重量 | 1.40ポンド |
トルク | 1.90フィートポンド |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.88 |
プロダクト | モデル | HP | 15秒の実行時間での平均CFM | ボディスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 工具重量 | トルク | 可変速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP785H | 1/2 | 4.1 | - | 7 11 / 16 " | いいえ | 1.35ポンド | - | 有り | ¥72,706 | ||
CP785 | 0.5 | 4.10 | - | 7" | いいえ | 2.30ポンド | - | いいえ | ¥49,325 | ||
CP785QC | 0.5 | 4.10 | - | 7" | いいえ | 2.30ポンド | - | いいえ | ¥41,881 | ||
CP789R-26 | 0.5 | 7.50 | - | 7" | 有り | 2.30ポンド | - | 有り | ¥105,395 | ||
CP879C | 0.30 | 5.30 | 直角 | 5.593 | 有り | 2.60ポンド | 3.20フィートポンド | いいえ | ¥35,708 | ||
CP9287C | 0.60 | 6.90 | ピストル | 8 13 / 64 " | いいえ | 2.40ポンド | 4.10フィートポンド | 有り | ¥36,286 | ||
CP7300RQCC | 0.30 | 5.30 | ピストル | 7.5 " | 有り | 1.50ポンド | 1.90フィートポンド | 有り | ¥47,264 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。