定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アンビル 0311017602 90 度ストリート エルボ、3 NPT、亜鉛メッキ | AF8EFL 25CF21

ANVIL 0311017602度ストリートエルボー、90 npt、亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム: AF8EFL モデル:0311017602相互参照:25CF21

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,503 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストリートエルボー、90度
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS150
接続タイプFNPT×MNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ3"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 2.73
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)17.53
船幅(cm)10.16
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ温度。 範囲価格
アンビル 0311016208 90 度ストリート エルボ、1/2 npt、亜鉛メッキ | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65度から250度F¥2,040
アンビル 0311015606 90 度ストリート エルボ、1/8 npt、亜鉛メッキ | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20度から150度F¥2,025
アンビル 0311015804 90 度ストリート エルボ、1/4 npt、亜鉛メッキ | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65度から250度F¥2,069
アンビル 0311016000 90度ストリート エルボ、3/8 npt、亜鉛メッキ | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65度から250度F¥2,214
アンビル 0311016406 90 度ストリート エルボ、3/4 npt、亜鉛メッキ | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65度から250度F¥1,980
アンビル 0311016604 90 度ストリート エルボ、1 NPT、亜鉛メッキ | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20度から150度F¥2,883
アンビル 0311016802 90 度ストリート エルボ、1-1/4 npt、亜鉛メッキ | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20度から150度F¥4,288

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0311017602度ストリートエルボー、90 npt、亜鉛メッキ
¥39,503 /単価