入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアポリッシャー/バッファー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.5 |
CFM @全負荷 | 18 |
排気 | スルーハンドル |
フリースピード | 2500回転 |
ハンドル材料 | ラバーグリップ付きアルミニウム |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
パッドサイズ | 3" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 1 / 4」-20 |
スロットル | トリガー |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8467290010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | パッドサイズ | スロットル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7269P | 6.25 | 25 | リア | 2600回転 | 12.4 " | 8" | レバー | ¥99,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。