入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.2 |
CFM @全負荷 | 25.0 |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 6400回転 |
ハンドル材料 | アルミ鋳造 |
ハンドルタイプ | ピストルグリップ |
住宅資材 | 鋼 |
最大ボルト容量 | 5 / 8 " |
マックス トルク | 525フィートポンド |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | ピン |
スクエアドライブサイズ | 1 / 2 " |
形式 | ピストルグリップ |
工具重量 | 5.8ポンド |
トルク範囲 | 103〜354フィートポンド |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス トルク | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | 全体の長さ(Overall Length) | リテーナタイプ | 工具重量 | トルク範囲 | CFM @全負荷 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7739 | 450フィートポンド | 5.0 | - | 6 2 / 5 " | リング | 2.78ポンド。 | 50〜305フィートポンド | 20.0 | ¥81,342 | ||
CP9541 | 445フィートポンド | 3.5 | 1100 | 6 3 / 5 " | リング | 5.5ポンド | 25〜320フィートポンド | 14.0 | ¥76,735 | ||
CP8252-P | 701フィートポンド | 6.3 | 1400 | 7.875 " | ピン | 4.4ポンド | 111〜553フィートポンド | 25.4 | ¥50,581 | ||
CP6748EX-P11R | 800フィートポンド | 10.00 | 1200 | 7-29/32 | Oリング | 5.4ポンド | 125〜600フィートポンド | 30.0 | ¥95,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。