入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @全負荷 | 21.2 |
コレット | 1 / 4 " |
デューティ | 産業 |
排気 | リア |
フリースピード | 15,000回転 |
グラインダータイプ | ストレート |
ハンドル材料 | 複合カバー付きアルミニウム |
HP | 0.5 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 23 / 32 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 可変速度 | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3000-330R | 有り | 1 / 4 "NPT | 4.75 | 19.0 | 30,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | 0.4 | 6" | ¥77,543 | ||
CP3000-424R | 有り | 1 / 4 "NPT | 5.8 | 23.3 | 24,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | 0.5 | 7 23 / 32 " | ¥89,379 | ||
CP3000-520R | 有り | 1 / 4 "NPT | 7.0 | 28.0 | 20,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | 0.7 | 7 3 / 5 " | ¥101,417 | ||
CP3000-325R | 有り | 1 / 4 "NPT | 4.2 | 17.0 | 25,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | 0.4 | 6" | ¥77,033 | ||
CP3000-418R | 有り | 1 / 4 "NPT | 5.3 | 21.2 | 18,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | 0.5 | 7 23 / 32 " | ¥89,600 | ||
CP3000-420R | 有り | 1 / 4 "NPT | 5.8 | 23.3 | 20,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | 0.5 | 7 23 / 32 " | ¥88,553 | ||
CP3000-515R | 有り | 1 / 4 "NPT | 6.25 | 25.0 | 15,000回転 | 複合カバー付きアルミニウム | 0.7 | 7 3 / 5 " | ¥86,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。