定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHICAGO HARDWARE 07860 3 アイボルト、スチール、1/4 X 4-7/8 インチ サイズ、10 個入り | AE7PLX 5ZU95

CHICAGO HARDWARE 07860 3 アイボルト、スチール、1/4 X 4-7/8 インチ サイズ、10Pk

在庫あり
アイテム:AE7PLX モデル:07860 3相互参照:5ZU95

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥839 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアイボルト
目内側径1 / 2 "
目外径15 / 16 "
アイボルトタイプ木ネジ
終了亜鉛
材料
全体の長さ(Overall Length)4.875 "
シャンク径1 / 4 "
シャンクの長さ4"
測定システムインチ
ねじの長さ2"
番手1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)6.35
HSコード7318152046
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル目内側径目外径アイボルトタイプ終了材料全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
CHICAGO HARDWARE 08051 4 アイボルト、亜鉛メッキ、3/8-16 X 7-1/2 インチ サイズ、10 個入り | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "肩なしで鍛造亜鉛めっきされた7.5 "3 / 8 "6"¥29,325
CHICAGO HARDWARE 12988 6 アイボルト、スチール、1-8 ネジサイズ、長さ 7 インチ、10 個入り | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16」3-9 / 16」肩で持ち上げるシンプルスタイル7"1"2.5 "¥62,650
CHICAGO HARDWARE SP20371 アイボルト、スチール、3/4-10 ネジサイズ、長さ 5-9/16 インチ、10 個入り | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16」肩で持ち上げる亜鉛5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "¥115,386
CHICAGO HARDWARE 26056 5 アイボルト、スチール、3/8-16 X 3-1/4、25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32」肩で持ち上げる亜鉛3.25 "3 / 8 "1.25 "¥64,099
CHICAGO HARDWARE 12968 8 アイボルト、スチール、7/8-9 X 6 インチ サイズ、10 個入り | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16」3.25 "肩で持ち上げるシンプルスタイル6"7 / 8 "2.25 "¥47,641
CHICAGO HARDWARE 14205 2 アイボルト、ショルダーなしリフト、1/4-20 X 2-1/4 インチ サイズ | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "肩なしで持ち上げるシンプルスタイルステンレス鋼2.25 "-1"¥7,554
CHICAGO HARDWARE 14230 4 アイボルト、ショルダーなしリフト、3/4-10 X 4-13/16 インチ サイズ | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16」肩なしで持ち上げるシンプルスタイルステンレス鋼4 13 / 16 "-2"¥23,253

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHICAGO HARDWARE 07860 3 アイボルト、スチール、1/4 X 4-7/8 インチ サイズ、10Pk
¥839 /パック