アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 3 / 8 " |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
色 | グリーン |
動的負荷容量 | 2,890ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 2-33 / 64」 |
ボルトの数 | 4 |
全体の高さ | 1 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
全幅 | 3.38 " |
静的負荷容量 | 1,500ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。