入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックキッチン蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 |
接続 | 1/2 "NPSM |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド/スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | 手首の刃 |
取り付け | デッキ |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
交換用カートリッジ | 製造元No.377-XKLHJKABNF、377-XKRHJKABNF |
注ぎ口の長さ | 5.25 " |
バルブタイプ | セラミックディスク |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル数 | ボディ材質 | コンプライアンス | 穴の数 | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631-ABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 3.5 " | 圧縮 | 1/2 "FNPT | ¥73,867 | ||
786-ABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | 製造元No.377-XTLHJKABNF、377-XTRHJKABNF | 5.25 " | 圧縮 | 1/2 "NPSM | ¥84,732 | ||
631-RABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 2 | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 3.5 " | 圧縮 | 1/2 "FNPT | ¥92,913 | ||
786-GN2FCXKABCP | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | 製造元No.377-XKLHJKABNF、377-XKRHJKABNF | 5.25 " | セラミックディスク | 1/2 "NPSM | ¥92,673 | ||
786-HGN2AE3XKAB | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | 製造元No.377-XKLHJKABNF、377-XKRHJKABNF | 5.25 " | セラミックディスク | 1/2 "NPSM | ¥75,301 | ||
786-GN1AE3XKAB | 2 | 真鍮 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 3 | 製造元No.377-XKLHJKABNF、377-XKRHJKABNF | 3.5 " | セラミックディスク | 1/2 "FNPT | ¥74,190 | ||
350-317XKABCP | 1 | 真鍮キャスト | - | 1 | グレインジャーSKU5UTV7 | 5.25 " | Quaturn(TM) | 1/2 "NPSM | ¥62,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。