入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グースネックキッチン蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 |
接続 | 1/2 "NPSMオス |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | リジッド/スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | デッキ |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF |
注ぎ口の長さ | 6.25 " |
バルブタイプ | 圧縮 |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 穴の数 | ボディ材質 | 接続 | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 蛇口の注ぎ口 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100-G2E3-317AB | 2 | 真鍮 | 1/2 "NPSM | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 5.25 " | 圧縮 | リジッド/スイング | 2.2 gpm | ¥72,165 | ||
521-GN2AE1ABCP | 2 | 真鍮 | 1/2" NPS、3/8" NPT | 製造元番号1-100XTJKABNF、1-099XTJKABNF | 5.25 " | 圧縮 | リジッド/スイング | 12 GPM | ¥68,595 | ||
225-ABCP | 2 | 真鍮 | 3/4 "MNPT | 5UTV5、5UTV6 | 3.375 " | 圧縮 | リジッド | 2 gpm | ¥88,491 | ||
50-XKABCP | 1 | 真鍮 | 3/8 "圧縮 | 製造元No.1-100XTJKABNF / UTV5 | 5.25 " | セラミックディスク | リジッド/スイング | 2.2 gpm | ¥61,540 | ||
350-ABCP | 1 | 真鍮キャスト | 1/2 "NPSM | 1-099XTJKABNF | 5.25 " | Quaturn(TM) | リジッド | 2.2 gpm | ¥47,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。