入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 |
接続 | 1/2 "NPSM |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | 測光 |
蛇口の注ぎ口 | インテグラルキャストリジッド |
終了 | クロムメッキ |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | プッシュボタン |
取り付け穴の中心から中心へ | "6へ" 26 |
装着タイプ | デッキ |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
交換用カートリッジ | 製造元No.671-XJKABNF |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 5" |
バルブタイプ | 測光 |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル数 | コンプライアンス | 接続 | 穴の数 | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 蛇口の操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807-E12-665PAB | 1 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | 製造元No.671-XJKABNF | 4.125 " | 測光 | 測光 | ¥52,980 | ||
802-V317ABCP | 2 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 2 | 製造元番号1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF | 4" | 圧縮 | マニュアル | ¥63,998 | ||
404-665ABCP | 2 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 3 | 製造元No.671-XJKABNF | 5" | 測光 | 測光 | ¥114,609 | ||
700-HOTABCP | 1 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | 製造元No.1-100XTJKABNF | 3.375 " | 圧縮 | マニュアル | ¥32,087 | ||
333-336PSHABCP | 1 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 1 | - | 3.375 " | 測光 | 測光 | ¥57,143 | ||
404-VABCP | 2 | ASME A112.18.1M、CSA B125.1、California Health and Safety Code 116875(AB 1953-2006)、Vermont Bill S.152、NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61、Section 9 by CSA、ADA ANSI / ICC A117.1 | 1/2 "NPSM | 3 | 製造元No.377-XTLHJKABNF / 377-XKRHJKABNF | 5" | 圧縮 | マニュアル | ¥88,884 | ||
802-336ABCP | 2 | ASME A112.18.1 / CSA B125.1カリフォルニア健康安全コード116875(AB 1953-2006)バーモントビルS.152 NSF / ANSI372低鉛含有量がCSAADA ANSI / ICCA61によってNSF / ANSI 9、セクション117.1に認定されました | 1/2 "NPSM | 2 | - | 4" | 測光 | 測光 | ¥81,949 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。