入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮キャスト |
接続 | 3/8 "メス圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
蛇口の注ぎ口 | リジッド |
終了 | クロムメッキ |
フローアウトレットタイプ | ラミナ |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
ハンドルタイプ | センサー |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 1 |
電源 | AC電源 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | "3へ" 13 |
注ぎ口の長さ | 5.125 " |
UPC | 611943474126 |
バルブタイプ | 測光 |
電圧 | 12V |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 電源 | 注ぎ口の長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.101.AB.1 | 3/8 "メス圧縮 | AC電源 | 5.125 " | 12V | ¥163,977 | ||
116.111.AB.1 | 3/8 "メス圧縮 | AC電源 | 5.5 " | 12V | ¥168,674 | ||
116.706.AB.1 | 1/2 "オスNPSM | AC電源 | 5.375 " | 12V | ¥112,979 | ||
116.211.AB.1 | 3/8 "メス圧縮 | 電池 | 5.5 " | 6V | ¥180,242 | ||
116.212.AB.1 | 3/8 "メス圧縮 | 電池 | 5.125 " | 6V | ¥174,337 | ||
116.221.AB.1 | 3/8 "メス圧縮 | 電池 | 5.5 " | 6V | ¥220,585 | ||
116.222.AB.1 | 3/8 "メス圧縮 | 電池 | 5.125 " | 6V | ¥166,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。