入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧サーモスタット |
エアコネクション | 5 / 32 "バーブ |
空気消費量 | 20scfm |
深さ | 1.625 " |
要素タイプ | バイメタル |
高さ | 3.375 " |
マックス 空気圧 | 30のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 140度F |
取り付けスタイル | 垂直 |
逆演/直動 | 直動および逆作動 |
温度制御範囲 | 45度から85度F |
UPC | 094701540354 |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。