入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストボールプラグ |
収縮時の直径 | 1.21 " |
収縮した長さ | 5.56 " |
材料 | ラバー |
最大背圧 | 17 psi/40 フィート |
公称寸法 | "1.25へ" 2 |
レンジ | 1.25 "から2.1" |
必要な膨張圧力 | 40のプサイ |
タイプ | ニューマチック |
UPC | 675115276123 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。