入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | Kynar(R) |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | Kynar(R) |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 150 psiのWOG |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | フル |
シール材 | FKM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PVDF |
ステムタイプ | 1ピースステム |
温度。 範囲 | 73度から280度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
T65TB-V1/2 | 1 / 2 " | ¥66,997 | |
T65TB-V1 | 1" | ¥126,142 | |
T65TB-V11/2 | 1.5 " | ¥232,209 | |
T65TB-V2 | 2" | ¥313,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。