入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボール材料 | セラミック |
ボディ材質 | アクリル/ ABS |
コンプライアンス | ETL、cETL、ETLsanitary、CE |
コード長 | 6ft。 |
ダイヤフラム素材 | ハイパロン |
ヘッドと継手の材料 | PVC |
高さ | 5" |
Hz | 60 |
長さ | 8.8 " |
マックス。 フロー | 1.25GPH |
マックス。 流量 | 1.25gph |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大XNUMX分あたりのストローク | 51 |
マックス。 粘度 | 1 CPS |
最小 流量 | 3GPD |
モーターHP | 1/60 |
モーターRPM | 51 |
フィードの数 | 1 |
電源コード | 6のフィート |
ポンプタイプ | 横隔膜 |
再現性 | +/- 2% |
シールとOリング | ハイパロン |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 4 Ft。 |
チューブ材質 | PVC /ポリエチレン |
ターンダウン率 | 10:1 |
タイプ | 脱気 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 7.31 " |
船の重量(kg) | 3.81 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。