定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPPK0269.1A084X50調整可能なハンドル1.99-10赤| AE24RCE 9LRD6

KIPP K0269.1A084X50 調節可能なハンドル 1.99 10-24 レッド

在庫あり
アイテム:AE9RCE モデル:K0269.1A084X50相互参照:6LRD4

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,267 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調節可能なハンドル
レッド
コンポーネント
終了 
高さ3.15 "
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)1.85 "
ネジの長さ1.99 "
形式ノボグリップ
番手10-24
タイプ外部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さネジの長さ価格
KIPPK0269.1A016X10調整可能ハンドル0.39-10イエロー| AE24RBB 9LPZ6 K0269.1A016X10イエロー1.57 "0.39 "¥2,033
KIPPK0269.1A016X15調節可能なハンドル0.59-10イエロー| AE24RBC 9LPZ6 K0269.1A016X15イエロー1.77 "0.59 "¥2,033
KIPPK0269.1A016X20調整可能ハンドル0.78-10イエロー| AE24RBD 9LRA6 K0269.1A016X20イエロー1.99 "0.78 "¥2,033
KIPPK0269.1A016X25調節可能なハンドル0.99-10イエロー| AE24RBE 9LRA6 K0269.1A016X25イエロー2.16 "0.99 "¥2,033
KIPPK0269.1A016X30調節可能なハンドル1.18-10イエロー| AE24RBF 9LRA6 K0269.1A016X30イエロー2.36 "1.18 "¥2,033
KIPPK0269.1A016X35調節可能なハンドル1.38-10イエロー| AE24RBG 9LRA6 K0269.1A016X35イエロー2.56 "1.38 "¥2,267
KIPPK0269.1A016X40調整可能なハンドル1.57-10イエロー| AE24RBH 9LRA6 K0269.1A016X40イエロー2.75 "1.57 "¥2,267

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0269.1A084X50 調節可能なハンドル 1.99 10-24 レッド
¥2,267 /単価