アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボール材料 | セラミック |
ボディ材質 | アクリル/ ABS |
cc /分 | 39.5 |
コンプライアンス | ETL、cETL、ETLsanitary、CE |
コード長 | 6ft。 |
ダイヤフラム素材 | ハイパロン |
ヘッドと継手の材料 | PVC |
高さ | 5" |
Hz | 60 |
長さ | 8.8 " |
マックス。 フロー | 0.625GPH |
マックス。 流量 | 0.625gph |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大XNUMX分あたりのストローク | 25 |
マックス。 粘度 | 1 CPS |
最小 流量 | 1.5GPD |
モーターHP | 1/60 |
モーターRPM | 25 |
フィードの数 | 1 |
電源コード | 6のフィート |
ポンプタイプ | 横隔膜 |
再現性 | +/- 2% |
シールとOリング | ハイパロン |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 4 Ft。 |
チューブ材質 | PVC /ポリエチレン |
ターンダウン率 | 10:1 |
タイプ | 脱気 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 7.31 " |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。