CHATILLON WT12-05000-EHダイヤルクレーンスケールアルミニウム19-13 / 16インチの高さ
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
アイテム価格 | クレーンスケール |
正確さ | 25ポンド |
容量 | 5000ポンド |
コード付き/ワイヤレス | 無線 |
ディスプレイ | 大きな目に見える数字と広角ベゼルを備えた12 "ダイヤル |
卒業タイプ | ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 19 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.25 " |
全幅 | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 8.35 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8423820050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 容量 | ディスプレイ | 卒業タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA-1320-N | 2.6 | 1320ポンド | LED製品 | ポンド/ kg | 24 " | 24 " | 10.625 " | ¥290,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。