CHATILLON CMA-1320-Nデジタルクレーンスケール24インチ長アルミニウム
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
アイテム価格 | クレーンスケール |
正確さ | 2.6 |
容量 | 1320ポンド |
コード付き/ワイヤレス | 無線 |
ディスプレイ | LED製品 |
終了 | Painted |
卒業タイプ | ポンド/ kg |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 10.625 " |
電源 | リチャージャブルバッテリー |
船の重量(kg) | 14.17 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | 容量 | ディスプレイ | 卒業タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT12-05000-EH | 25ポンド | 5000ポンド | 大きな目に見える数字と広角ベゼルを備えた12 "ダイヤル | ポンド。 | 19 13 / 16 " | 13.25 " | 4 9 / 16 " | ¥219,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。