CHATILLON
フィルタ
マテリアルハンドリング
テスト機器
マテリアルハンドリング フィルタ
クレーンスケールと動力計
6Vの充電式バッテリーと11000ポンドの最大負荷持ち上げ能力を備えたデジタルおよび機械式クレーンスケール。頑丈なアルミニウム/プラスチック構造が特徴で、倉庫やガレージでの使用に最適です。
ハンギングスケール
真ちゅう/スチール/鋳鉄製の機械式吊り下げ式はかりで、最大500ポンドの計量能力があり、頭上の計量と持ち上げに最適です
シャティヨンについて
Chatillon は、デジタルおよび機械式力測定装置を製造する Ametek Test & Calibration Instruments のブランドです。 このブランドの製品カタログには、最大 5000 N の力を測定できるフォース ゲージ、トルク ゲージ、テスト スタンドが含まれています。 シャティヨン力ゲージは、引張 (引く) および圧縮 (押す) の測定に使用され、任意の角度で操作できます。 これらのゲージは、精密鋼製スプリング (NIST 規格に合わせて校正済み) を備えた頑丈な真鍮構造を特徴としています。 頭上計量および吊り上げ用途には、Chatillon 吊り下げスケールが使用されます。 これらのスケールは真鍮/スチール/鋳鉄で作られており、計量能力は 20 ~ 500 ポンドまであります。 最大積載重量 11000 ポンドのデジタルおよび機械式クレーン スケールも、倉庫やガレージで使用できます。 さまざまなスタイル、計量能力、分解能のシャティヨン スケールとゲージを幅広く取り揃えております。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 詳細
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 殺虫剤と害虫駆除
- 復水ポンプおよび付属品
- グラスファイバー
- 非電気的特性データロガー
- 燃料およびガス缶
- サウンドレベルメーター
- 道路とアスファルトの熊手
- VIKAN ほうきの頭
- HOSE MASTER 柔軟な計装用金属ホース
- ADVANCE TABCO アンダーバーの基本アンダーバードレインボード
- KIPP K0646シリーズ、めねじ付きプラスチックハンドル付きカムレバー
- PARKER Fulfloシリーズマルチカートリッジフィルター容器、シルバー
- REELCRAFT ツインライン溶接ホース
- CAMPBELL トランスポートチェーン
- AMERIC モーター
- BROWNING TPX70Hシリーズ トルクリミッター
- BLACK & DECKER レガシー