CHASE DOORS 9696XDBEIスイングドア8x8フィートベージュポリエチレン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングドア |
バンパーが含まれています | スプリングバンパー |
ドアの色 | ベージュ |
ドアの高さ | 8ft。 |
ドアの材質 | ワンピース成形ポリエチレン |
ドアシールが含まれています | 有り |
扉の厚さ | 1.875 " |
ドアの幅 | 8ft。 |
終了 | 質感 |
ヒンジ | 上部Vカム、下部ヒンジガード |
断熱値 | 10.83 |
ドアの数 | 2 |
開口部の高さ | 8ft。 |
開口部の幅 | 8ft。 |
ウィンドウの色 | クリア |
ウィンドウの高さ | 22.5 " |
窓材 | ポリカーボネート |
ウィンドウ幅 | 20.5 " |
船の重量(kg) | 174.18 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 3925200010 |
原産国 | US |
モデル | ウィンドウの高さ | ドアの高さ | 扉の厚さ | ウィンドウ幅 | ドアの幅 | 終了 | 断熱値 | 開口部の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6084XDBEI | 22.5 " | 7ft。 | 1.875 " | 14.5 " | 5ft。 | 質感 | 10.83 | 7ft。 | ¥1,168,684 | 見積依頼
|
6096XDBEI | 22.5 " | 8ft。 | 1.875 " | 14.5 " | 5ft。 | 質感 | 10.83 | 8ft。 | ¥1,214,858 | 見積依頼
|
7284XDBEI | 22.5 " | 7ft。 | 1.875 " | 20.5 " | 6ft。 | 質感 | 10.83 | 7ft。 | ¥1,243,154 | 見積依頼
|
7296XDBEI | 22.5 " | 8ft。 | 1.875 " | 20.5 " | 6ft。 | 質感 | 10.83 | 8ft。 | ¥1,294,488 | 見積依頼
|
96108XDBEI | 22.5 " | 9ft。 | 1.875 " | 20.5 " | 8ft。 | 質感 | 10.83 | 9ft。 | ¥1,428,102 | 見積依頼
|
96120XDBEI | 22.5 " | 10ft。 | 1.875 " | 20.5 " | 8ft。 | 質感 | 10.83 | 10ft。 | ¥1,476,892 | 見積依頼
|
3084RBEI | 18 " | 7ft。 | 1.5 " | 12 " | 2.5ft。 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) | 9.86 | 7ft。 | ¥419,802 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。