CHASE DOORS 6096RD25CBL スイング ドア 8 x 5 フィート カデット ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングドア |
バンパーが含まれています | スプリングバンパー |
ドアの色 | カデットブルー |
ドアの高さ | 8ft。 |
ドアの材質 | ワンピース成形ポリエチレン |
ドアシールが含まれています | 有り |
扉の厚さ | 3.75 " |
ドアの幅 | 5ft。 |
終了 | テクスチャード加工(ポリエチレンエッグシェル) |
ヒンジ | 上部Vカム、下部ヒンジガード |
断熱値 | 25 |
開口部の高さ | 8ft。 |
開口部の幅 | 5ft。 |
ウィンドウの色 | クリア |
ウィンドウの高さ | 16 " |
窓材 | ポリカーボネート |
ウィンドウ幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 86.4 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 3925200010 |
原産国 | US |
モデル | ウィンドウ幅 | ドアの高さ | 扉の厚さ | ドアの幅 | 断熱値 | 開口部の高さ | 開口部の幅 | ウィンドウの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3084RCBL | 12 " | 7ft。 | 1.5 " | 2.5ft。 | 9.86 | 7ft。 | 2.5ft。 | 18 " | ¥419,802 | 見積依頼
|
3684RCBL | 16 " | 7ft。 | 1.5 " | 3ft。 | 9.86 | 7ft。 | 3ft。 | 16 " | ¥429,511 | 見積依頼
|
3696RCBL | 16 " | 8ft。 | 1.5 " | 3ft。 | 9.86 | 8ft。 | 3ft。 | 16 " | ¥449,216 | 見積依頼
|
6084RDCBL | 16 " | 7ft。 | 1.5 " | 5ft。 | 9.86 | 7ft。 | 5ft。 | 16 " | ¥838,986 | 見積依頼
|
6096RDCBL | 16 " | 8ft。 | 1.5 " | 5ft。 | 9.86 | 8ft。 | 5ft。 | 16 " | ¥876,252 | 見積依頼
|
7284RDCBL | 16 " | 7ft。 | 1.5 " | 6ft。 | 9.86 | 7ft。 | 6ft。 | 16 " | ¥857,261 | 見積依頼
|
7296RDCBL | 16 " | 8ft。 | 1.5 " | 6ft。 | 9.86 | 8ft。 | 6ft。 | 16 " | ¥930,675 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。