EATON / CHAR-LYNN 191-0066-002 ジェローラーモーター、1876 Nm、流量 170 Lq、426 Rpm
アイテム:CD6HMP
モデル:191-0066-002
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 170LQ |
高さ | 7.68 " |
長さ | 13.82 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | ホイール、4本のボルト |
ポートタイプ | G1BSP |
シャフトタイプ | スプライン |
速度 | 426 RPM |
トルク | 1876 Nmで |
幅(Width) | 7.3 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。