EATON / CHAR-LYNN 114-1137-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、1155 Nm、流量 150 Lq、387 Rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 150LQ |
高さ | 5.81 " |
長さ | 8.25 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | ベアリングレス、4本のボルト |
ポートタイプ | 1.3125-12 UN-2B SAE |
シャフトタイプ | ベアリングレス |
速度 | 387 RPM |
トルク | 1155 Nmで |
幅(Width) | 5.81 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。