EATON / CHAR-LYNN 112-1348-006 油圧 Geroler ディスク バルブ モーター、1480 Nm、流量 150 Lq、241 Rpm
アイテム: CD7GAC
モデル:112-1348-006
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 150LQ |
高さ | 5.78 " |
長さ | 14 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 標準、4ボルト |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 241 RPM |
トルク | 1480 Nmで |
幅(Width) | 5.8 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。