EATON / CHAR-LYNN 103-1616-012 油圧 Geroler スプール バルブ モーター、301 Nm、流量 57 Lq、343 Rpm
アイテム: CD4ZTX
モデル:103-1616-012
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 歯車モーター |
注ぐ速さ | 57LQ |
高さ | 4.24 " |
長さ | 6.98 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | 4ボルト標準 |
ポートタイプ | 0.500-14 NPTF |
シャフトタイプ | ストレート |
速度 | 343 RPM |
トルク | 301 Nmで |
幅(Width) | 4.24 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。