入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジオペンチ |
切断能力/材料 | 0.091 "ハードワイヤー、0.162"ソフトワイヤー |
ハンドルの色 | 青/赤 |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 2 31 / 32 " |
ジョー幅 | 45 / 64 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 13 / 16 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | テザーに対応していません |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。