入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モンキーレンチ |
終了 | ブラックリン |
Handle | プレーングリップ |
ジョー容量 | 1.5 " |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 終了 | Handle | ジョー容量 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | サテンクローム | プレーングリップ | 3" | クロムバナジウム鋼 | 30 " | ¥125,302 | ||
8WCB | クロム | クッショングリップ | 1.5 " | クロムバナジウム鋼 | 8" | ¥9,925 | ||
6WCB | クロム | クッショングリップ | 1-5 / 16」 | クロムバナジウム鋼 | 6" | ¥8,393 | ||
804 | クロム | プレーングリップ | 1 / 2 " | 合金鋼 | 4.5 " | ¥4,900 | ||
812W | クロム | プレーングリップ | 1.5 " | 合金鋼 | 12 " | ¥10,992 | ||
815 | クロム | プレーングリップ | 1-21 / 32」 | 合金鋼 | 15 " | ¥17,053 | ||
818 | クロム | プレーングリップ | 2.125 " | 合金鋼 | 18 " | ¥33,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。