入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パススルーソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | クロム |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
測定タイプ | SAE /メトリック |
個数 | 16 |
ソケットが含まれています | 3/8 "Dr12Pt。Std。5/ 16"、3/8 "、7/16"、15/32 "、1/2"、9/16 "、19/32"、5/8 "、 11/16 "、3/4"、25/32 "、13/16"、7/8 "、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 、21、22mm、 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
テザー対応 | テザーに対応していません |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。