GUARDAIR隙間ツール
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N674 | - | 掃除機の隙間ツール | 24 " | 鋼 | - | ¥5,702 | |
A | N693 | - | 掃除機の隙間ツール | 24 " | アルミニウム | - | ¥5,308 | |
B | 14時間03分 | - | クイックカプラープラグ | - | 鋼 | - | ¥1,272 | |
C | N849 | - | 掃除機の隙間ツール | 9" | プラスチック | - | ¥2,163 | |
D | N6931 | - | 隙間ツール | - | - | - | ¥4,611 | 見積依頼
|
E | 1400A04 | 0.8 " | 掃除機の隙間ツール | 5.8 " | アルミニウム | 0.9 " | ¥1,947 | |
F | 1410A04 | 1.3 " | 隙間ツール | 11.8 " | - | 1.7 " | ¥791 |
隙間ツール
Guardair 隙間ツールは、手の届きにくい場所に掃除機をかけたり、湿式または乾式の粗大荷物の引き取りサービスを容易にするために設計されています。 これらのツールは狭くて角度のついた開口部を備えており、ベースボード、通気口の間、ソファのクッションの下の真空効率を高めます。 取り付け直径は 1-1/4、1-1/2、2 インチです。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラウンドブランク
- スラストベアリング
- 精密ナットドライバーセット
- 過負荷リレー
- ハードウェアクロス
- コンクリートの混合と準備
- 電力試験
- 集計テスト
- ハンドランプとポータブルランプ
- ストレーナー
- FOSTORIA スタッド付き石英管
- OSG 高速度鋼-Eパイプタップ、TiCN仕上げ
- BEACON MORRIS ウォールスリーブ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS オスコネクタ、低鉛、真ちゅう
- 3M 90度皿穴コバルト
- WATTS 逆流防止フランジ付きアクセサリキット
- LEATHERHEAD TOOLS 消火栓マーカー
- AIRMASTER FAN CWFシリーズ TEFC型 ベルトドライブ オートシャッター付キャビネットファン
- POP ノーズピース
- ENERPAC Zシリーズダストキャップ