CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100連続屈曲制御ケーブル5a300v
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | ポリウレタン |
最大アンペア | 5 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.47 " |
指揮者の数 | 18 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | -31度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 20 AWG |
船の重量(kg) | 5.83 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
モデル | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-05-12-1 | 0.39 " | 12 | 長さにカット、足で注文 | ¥1,258 | |
CF77-UL-05-18-1 | 0.47 " | 18 | 長さにカット、足で注文 | ¥1,819 | |
CF77-UL-05-12-25 | 0.39 " | 12 | 25ft。 | ¥22,497 | |
CF77-UL-05-18-25 | 0.47 " | 18 | 25ft。 | ¥34,728 | |
CF77-UL-05-12-100 | 0.39 " | 12 | 100ft。 | ¥103,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。