定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHAINFLEX CF6-05-07 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JRH 2TYZ6

CHAINFLEX CF6-05-07連続屈曲制御ケーブル5a600v

在庫あり
アイテム: AC3JRH モデル:CF6-05-07相互参照:2TYZ6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,330 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item続き屈曲制御ケーブル
導体材料裸銅
ジャケットカラーグリーン
ジャケット素材PVC
最大アンペア5
最大電圧600V
最小 曲げ半径7.5 x OD
公称外径0.43 "
指揮者の数7
シールド/非シールド遮蔽された
スプール長長さにカット、足で注文
温度。 範囲23度から158度F
ワイヤー色黒と白の数字+(1)緑/黄
ワイヤーサイズ20 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.49
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)33.02
HSコード8544493080
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル導体材料最大アンペア公称外径指揮者の数スプール長ワイヤーサイズ価格
CHAINFLEX CF6-05-05 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05裸銅50.35 "5長さにカット、足で注文20 AWG¥1,194
CHAINFLEX CF6-15-03 連続屈曲制御ケーブル 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03裸銅180.39 "3長さにカット、足で注文16 AWG¥1,117
CHAINFLEX CF6-15-04 連続屈曲制御ケーブル 18a 600v | AC3JRU 2TZA8 CF6-15-04裸銅180.41 "4長さにカット、足で注文16 AWG¥1,366
CHAINFLEX CF6-05-05-25 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-2550.35 "525ft。20 AWG¥19,998
CHAINFLEX CF6-05-07-25 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JWL 2TZN4 CF6-05-07-2550.43 "725ft。20 AWG¥24,582
CHAINFLEX CF6-07-24-25 連続屈曲制御ケーブル 5a 600v | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-2550.71 "2425ft。18 AWG¥51,206
CHAINFLEX CF6-15-03-25 連続屈曲制御ケーブル 18a 600v | AC3JWX 2TZP5 CF6-15-03-25180.39 "325ft。16 AWG¥22,325

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHAINFLEX CF6-05-07連続屈曲制御ケーブル5a600v
¥1,330 /単価