定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CHAINFLEX CF5-07-05-25 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3JVP 2TZK2

CHAINFLEX CF5-07-05-25連続屈曲制御ケーブル9a600v

在庫あり
アイテム:AC3JVP モデル:CF5-07-05-25相互参照:2TZK2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,849 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item続き屈曲制御ケーブル
導体材料
ジャケットカラーグリーン
ジャケット素材PVC
最大アンペア9
最大電圧600V
最小 曲げ半径7.5 x OD
公称外径0.31 "
指揮者の数5
シールド/非シールドシールドなし
スプール長25ft。
温度。 範囲23度から158度F
ワイヤー色黒と白の数字+(1)緑/黄
ワイヤーサイズ18 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.61
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)33.02
HSコード8544493080
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル導体材料公称外径指揮者の数スプール長ワイヤーサイズ価格
CHAINFLEX CF5-07-05 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05裸銅0.31 "5長さにカット、足で注文18 AWG¥499
CHAINFLEX CF5-07-07 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07裸銅0.35 "7長さにカット、足で注文18 AWG¥726
CHAINFLEX CF5-15-18 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18裸銅0.87 "18長さにカット、足で注文16 AWG¥2,125
CHAINFLEX CF5-07-07-25 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-250.35 "725ft。18 AWG¥14,413
CHAINFLEX CF5-15-18-25 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-250.87 "1825ft。16 AWG¥38,031
CHAINFLEX CF5-07-05-100 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-1000.31 "5100ft。18 AWG¥41,885
CHAINFLEX CF5-07-07-100 連続屈曲制御ケーブル 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-1000.35 "7100ft。18 AWG¥63,116

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CHAINFLEX CF5-07-05-25連続屈曲制御ケーブル9a600v
¥9,849 /単価