入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線済みレセプタクル |
色 | ブラック |
コネクタエンド | L14-30R |
最大アンペア | 30 |
NEMA評価 | 3R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
プラグエンド | 裸線 |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SR50 | 50 | 6 AWG | ¥25,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。