アイテム価格 | 臨時雇用サイトライト |
ベーススタイル | 磁気 |
色 | イエロー |
コード長 | 20ft。 |
コードタイプ | SJTW |
ゲージ/導体 | 18/2 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 6.6 |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 500 |
マグネティックプル | 有り |
マックス。 高さ | 2.5 " |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ランプヘッドの数 | 1 |
ソケット/ ACの数。 | 1 |
定格寿命 | 50,000時間 |
交換用ランプ | 製造元No.97120 |
タイプ | LED製品 |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 6.6 |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。