アイテム価格 | ブロワー/ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5 5 / 8 " |
ボルトサークル径 | 5 1 / 8 " |
デューティ | 連続エアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.2A |
HP | 1/6 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 5 1 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | HVAC / R |
モーター取付位置 | 水平な |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ファン/ブロワーモーター |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 3" |
スタッドの長さ | 7 / 8 " |
スタッドサイズ | 8-32 |
電圧 | 115V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 5.95 |
原産国 | Mexico |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。