CENTURY UCT1072プールモーター3 / 4Hp 3450 Rpm 115 / 230vac
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プールとスパのポンプモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 50度C |
ベアリング | 玉 |
効率グループ | ハイ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラック |
フランジ素材 | アルミニウム |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 8.0/4.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | プールとスパポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 3450 |
相 | 1 |
回転 | CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
シャフト | スレッド7 / 16-20UNF-2A RH |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.5 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
モデル | 絶縁クラス | 周りの派遣社員。 範囲 | ベアリング | モーター設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 取り付け | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USN1202 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥139,680 | |
USN1152 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥126,038 | |
SN1202 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥163,973 | |
SN1152 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥143,573 | |
SN1102 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥128,588 | |
SN1072 | B | 50度C | 玉 | コンデンサ-開始 | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 顔 | 3450 | ¥120,931 | |
USN1302 | B | 50度C | 玉 | 永久分割コンデンサ | 自動応答オプション | PSC | 顔 | 3450 | ¥217,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。