アイテム価格 | オイルバーナーモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | スリーブ |
エンクロージャー | 完全密閉 |
フランジ素材 | アルミニウム |
フランジタイプ | 換気された |
フレーム | 48N |
全負荷アンペア | 4.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | オイルバーナー |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | フランジ |
銘板の回転数 | 1725 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | マニュアル |
UPC | 786674027832 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。