CENTURY H1043L水循環モーターNema / iec Rcc
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
アイテム価格 | 水循環モーター |
ベアリング | 玉 |
ボルトサークル径 | 5-13 / 16」 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56CZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 3.4から3.4 / 1.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 水循環器 |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | Cフェイス |
銘板の回転数 | 1725 |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.4 |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 11.06 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8501516040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | ベアリング | ボルトサークル径 | モータータイプ | 取り付け | 相 | リングトゥリングセンター | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW20084L | 自動応答オプション | スリーブ | - | スプリットフェーズ | リング | 1 | 5.875 " | CCW | ¥24,681 | ||
H1042L | なし | 玉 | 5.875 " | 3-Phase | 顔 | 3 | - | CW / CCW | ¥167,673 | ||
HW2024B1L | 自動応答オプション | スリーブ | 5" | スプリットフェーズ | ブラケット | 1 | 7" | CW / CCW | ¥86,857 | ||
HW2024BL | 自動応答オプション | 玉 | 5.875 " | スプリットフェーズ | ブラケット | 1 | 8.375 " | CWLE | ¥90,112 | ||
HW2034BL | 自動応答オプション | 玉 | 5.875 " | スプリットフェーズ | ブラケット | 1 | 8-15 / 16」 | CWLE | ¥109,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。